※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL92N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259751 DWL92N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259751

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG92 注文コード38259751 品番DWL92N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は呼びなど10種類から選べます 他の種類を見る
適合ポリエチライニング電線管用 質量(kg)8.9 寸法L(mm)575 呼びG92 寸法R(mm)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする