Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
1コ用スイッチボックス ノックなし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
型
浅型
注文コード
38260083
品番
DZB265KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥745
この商品は
色・型
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.35
色
オイスターグレー
型
浅型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
75
用途
1コ用
規格
1コ用