Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
2コ用スイッチボックス
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
型
浅型
注文コード
38260126
品番
DZB262H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
色・型
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
A型B型共用
色
オイスターグレー
高さH(mm)
40.5
質量(kg)
0.51
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
型
浅型
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用