Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
2コ用スイッチボックス
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260135
品番
DZB272E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
A型B型共用
色
ミルキーホワイト
高さH(mm)
50.5
質量(kg)
0.58
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
型
深型
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用