曜日別特売
DZB273H 3コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 38260302

3コ用スイッチボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
オイスターグレー
深型
内容量1個注文コード38260302品番DZB273H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
用途3コ用オイスターグレー規格3コ用質量(kg)0.85深型寸法H(mm)50.5付属品器具取付ねじ種類A、B共用型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38260284
2019-04-12
用途: ダウントランス用のコンセント取り付け用途

ダウントランス用のコンセント取り付け用途で入手しました。
モール用のBOXですが、露出のSW、コンセント用BOXとしても使えて、仕上がりも綺麗です。
200V対応のコンセントだと懐が必要になりますが、この深型は余裕を持って取り付けが出来ました。
背面のノックを抜いて、既存のBOXにボディービス2本で固定することも出来るのでとても作業が楽でした。

対象商品 : 38260275
2018-11-13
用途: 自宅のコンセント増設
その他業種

業務ではないが、使い慣れているので違和感はない。今後も使いたい。

対象商品 : 35181955
2017-01-11
用途: スイッチの後付け
YCS建設業・工事業

配線の取り出し口の大きさは、5号モール以上の大きさなので、小さなモールを使用する場合には向かない。逆に5号モールを使うならぴったし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする