Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
4コ用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
注文コード
38260442
品番
DZB274H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
オイスターグレー
規格
4コ用
用途
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型