※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZA124W 45度インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 38260652 DZA124W 45度インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 38260652

45度インターナルエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38260652 品番 DZA124W
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ

ホワイト 種類A型 質量(kg)0.05 高さH(mm)13 幅W(mm)28 長さL1(mm)48 長さL2(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする