Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
ジャンクションボックス丸型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
種類
A型
注文コード
38260765
品番
DZA152H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥695
この商品は
色・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
感知器類の取り付けができます。
色
オイスターグレー
種類
A型
適合規格
(PS)E
用途
メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
質量(kg)
0.21
注意
※A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。