Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
ジャンクションボックス丸型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261736
品番
DZB252E
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
感知器類の取り付けができます。
色
ミルキーホワイト
種類
A、B共用型
適合規格
(PS)E
用途
メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
質量(kg)
0.31
注意
※A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。