DZB252W ジャンクションボックス丸型 Panasonic(パナソニック) 38261754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャンクションボックス丸型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
種類A、B共用型
内容量1個注文コード38261754品番DZB252W
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

感知器類の取り付けができます。

用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。ホワイト種類A、B共用型適合規格(PS)E質量(kg)0.31
注意
※A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061817
2018-10-03
用途: VVFケープルの接続部
スリーエイチ デンキ

綺麗な仕上がりになります。初めて使いましたが、「いいね」です。大と小があって小さいのは接続が多いとかなり窮屈になります。スマートな代わりに、厚みがありませんから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする