Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の ブザー
盤用小型ブザー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38262314
品番
EA4034HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤の信号用
定格電圧(V)
AC24
ブザー音
ヴー
定格消費電力
3.5VA
色
グレー
取付穴径(Φmm)
30.5
適合パネル厚さ(mm)
0.8〜6.0
音量(dB)
70(距離1m)