Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の インナーコンセント
インナーコンセント・ミニダブル電力用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38263443
品番
NE37850K
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
仕様
ビス止め固定仕様
接地2P15A125V
用途
ビルトインタイプ・一般配線用
適合
置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプ
ビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)
(床仕上)50以上
種類
2コ用
機能
電力用
材質(プレート)
樹脂製
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、パナソニックTS305コンセント設備パネル(NE11432K)同等品もしくは取付プレート(NE64904)とセットでご使用ください。
※プラグ一体型のACアダプタや充電器、タフキャップなどの大型プラグおよび横型キャップは、スペースがないため取り付けられません。なお、パナソニック製「ザ・タップ」(WHA28132WKPなど)のプラグも、同様に取り付けられません。
※配線器具の取り替えはできません。