Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用取付枠
フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
各社共通ミニシングル用
注文コード
38263592
品番
NE64904
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
適合
各社共通ミニシングル用
材質
鋼板製
高さ(mm)
(床仕上)50以上
開口寸法(mm)
(パネル)128(-1〜+2)×53(-1〜+2)
パネル厚さt(mm)
19〜26(仕上げ材含まず)