※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
38263757
品番
NE71121K
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
用途
電力用
仕様
送り端子付
適合
(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別
1コ口
材質
アルミ
厚さ(mm)
12〜40(床仕上げ材含)
型
丸型
高さ(mm)
(床仕上げ)58以上
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
開口寸法(mm)
Φ80〜90
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意