フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数接地2P 注文コード38263775 品番NE71125
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は極数など2種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 用途電力用 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別1コ口 材質アルミ 厚さ(mm)12〜40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 開口寸法(mm)Φ80〜90
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする