フリーアクセスフロア用アップコン丸型アルミ製 電力用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38263784 品番NE71141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 用途電力用 仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用 適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000 種別1コ口 材質アルミ 丸型 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする