※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38263802
品番
NE71221K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,198
¥
7,398
バスケットに入れる
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途
電力用
仕様
送り端子付
適合
(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別
2コ口
材質
アルミ
厚さ(mm)
12〜40(床仕上げ材含)
型
角型
高さ(mm)
(床仕上げ)58以上
口数
2
開口寸法(mm)
Φ80〜90
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意