フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38263827 品番 NE71225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 用途電力用 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別1コ口 材質アルミ 厚さ(mm)12〜40(床仕上げ材含) 角型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 口数1 開口寸法(mm)Φ80〜90
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする