低圧進相コンデンサ 引出端子付 三相

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38264256 品番ZA-15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,470
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)200 仕様SH式(屋内用)、保安機構付 型式N2形 タイプ引出端子付(T) 種類進相コンデンサ 定格電流(A)0.54/0.65(50/60Hz) 準拠規格JIS C 4901-2000 相数三相 静電容量15μF 容量許容差(%)-5〜+15 動作温度範囲(℃)-25〜+45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38264292
2022-10-02
用途:
現在ついている三相エアコンのコンデンサーの交換に使用。20年間使用代替え器で使用。しよう
ブレイズ 様

交換に関しては同じメーカー品を取り寄せて交換しましたので問題なく交換完了です。なお交換には電気工事士の資格が必要です。

対象商品:
38264265
2022-04-09
用途:
モーターの制御用
農・林・水産業

換気扇のモーター400wを750wに変更するために購入しました。
サイズも薄型で操作ボックス内に余裕で収まり扱いやすい製品でした。

対象商品:
38264292
2021-07-15
用途:
製造機械
製造業

全く問題なく使用できています、次回も購入を検討したいと思います

対象商品:
38264301
2019-05-12
用途:
モーターのコンデンサーに使用.
有限会社後藤園 様 (農・林・水産業)

40年使ってたモーターの動きが鈍くなりそこでコンデンサーを交換したところ調子良く回転し満足してます.

3人が参考にしています
対象商品:
38264301
2018-09-26
用途:
三相モーターに使用

農機の三相モーターに取り付け。
メーカー製で、端子カバーもしっかりしている。取り付け金具も
丈夫なので安全面で安心です。

4人が参考にしています
対象商品:
38264274
2018-11-29
用途:
米乾燥機用
農・林・水産業

コンパクトで取り付けも簡単で重宝しています。異常も全くありません

2人が参考にしています
対象商品:
38264283
2017-05-17
用途:
自動車修理工場の老朽設備更新
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

進相コンデンサーは他社より割安で、納期も早く、すぐ工事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
38264292
2016-10-16
用途:
工作機の力率改善

とにかくコンパクトで多様な取り付け方ができるので、
以前の物とは比較にならないです。
引き出し端子付きにしたので、後のレイアウト変更などに
対応できるので満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする