※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38265762 品番 ES-V85ST
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
刃径(mm)85 有効長(mm)135 全長(mm)270 サイズ85 被削材ブロック・レンガ、モルタル 口径(Φmm)85 適合電動機振動ドリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02276425
2021-08-03
用途:
配管工事

排水管の施工のために80mmほどの厚さのコンクリートに穿孔しました。問題なく穴あけができました。振動ドリルの出力が小さかったせいかもしれませんが、思ったより穴あけに時間がかかったような気がします。

対象商品:
02276452
2019-04-04
用途:
フェンス施工の際のブロック穴開け

ブロックだと結構簡単に穴が開いて作業がスムーズに運びました。あとはどのくらいの耐久性が有るかですね。

対象商品:
38265866
2019-11-12
用途:
配管の穿孔
有限会社阿南ボーリング 様

発送予定日が11月11日に確認した時は11日の発送予定になっていたが
12日に確認したら13日になっていた。工事の予定を立てるののに発送予定がコロコロ変わると困ります。

対象商品:
02276391
2015-12-16
用途:
主に、モルタルやブロック、レンガなどの穴あけ作業。
ドッグランぽっくる 様 (サービス業)

価格的にもう少し安いのを探していたのですが?
早速レンガの穴あけにつかいましたが、切れ味は思っていたよりはよくありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
02276425
2013-05-25
用途:
配管工事の際 壁等の穴あけ

以前から使用していての、買い替えなので問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする