※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)38 全長(mm)283 注文コード38268115 品番ES-M38SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は刃径・口径・全長など28種類から選べます 他の種類を見る

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。

口径(Φmm)38 シャンクSDS トラスコ品番331-2674 全長(mm)283 サイズ38 被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード 有効長(mm)150 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38268307
2022-10-22
用途:
設備工事
株式会社 ヤマサク 様 (建設業・工事業)

コアドリルは良かったんですがケースが残念でした。
ちゃんしたケースにして欲しかったです。
持ち運びに不便でした。

対象商品:
37022605
2022-12-09
用途:
コンクリート天井の穴あけ
カゲヤマ企画 様

使用してとても楽に穴があいたので良かった。対応も良かった

対象商品:
38268176
2018-10-02
用途:
エアコン工事時
株式会社坂下電気商会 様

発注を間違って購入してしまい使ってみました。使い捨てと割り切って使用してみましたが、思ったよりも長持ちしたので、リピートして使っています。薄いモルタル壁やトタンや釘も切れますが、切れ味が悪くなるので緊急時だけにしたほうが良いかも。。。私は石膏ボードと木材とサンディング用に使用しています。

対象商品:
38268176
2017-09-30
用途:
エアコン工事の穴あけ。
エレクトロショップベスト 様 (サービス業)

モルタル用、刃、木材等穴あけイマイチ、複合材用刃、10個前後の穴あけで切れ悪い、マルチタイプ20個前後楽勝、無理が効く、木材、サイジング用、穴あけお勧めだ。

対象商品:
38268176
2016-07-29
用途:
エアコン取付のコア抜き
輝工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に安いので1年で買い替えできる金額なので。とても良い

対象商品:
38268176
2016-07-26
用途:
エアコン設置の穴あけ
谷村電気計装工業有限会社 様

予想以上に切れ味が、よかったです。
もう少し長さがほしいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする