曜日別特売
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478

mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478
mat-16-t15-k0001675109 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 38268478

ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP 245 G10 Notebook PC 2025年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38268478品番mat-16-t15-k0001675109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

◆ビジネスリュック特徴
軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!
大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!
シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。
◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴
ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種HP 245 G10 Notebook PC 2025年版ブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
注意
※機器本体は付属しておりません
※ビジネスpcリュックは12~16インチノートパソコン対応の汎用タイプです。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする