※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
重作業/超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38270504
品番
EA819VJ-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
65
エスコ品番
EA819VJ-210