※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38271861
品番
EA819PL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
4.7
全長(mm)
38
エスコ品番
EA819PL-5