※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

微差圧計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38272132 品番 EA729SB-200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

圧力レンジ(Pa)0〜2kPa 測定圧力圧力測定方式:差圧式 エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム 測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10〜+50℃ (ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)50 寸法80(W)×85(D)×26(H)mm 質量(g)約90 精度±2.5%F.S 材質(エレメント)シリコーンゴム エスコ品番EA729SB-200A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする