本体画像

SN-e16 コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 38272215 SN-e16 コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 38272215 SN-e16 コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 38272215 SN-e16 コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 38272215 SN-e16 コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 38272215 SN-e16 コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 38272215

コンピュータミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38272215 品番SN-e16
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

わたしによりそうシンプルミシン

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー 仕様模様数:16 材質ABS樹脂 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式
関連資料:カタログ(0.46MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.42MB)
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする