SK本舗
SK本舗の プリンター/スキャナ
SK本舗の 3Dプリンター
SK本舗の 3Dプリンターサプライ品
SK 高靭性水洗いレジン500g『白色』
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38272721
品番
SK02UW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!
8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。
色
白色
質量(g)
500
硬さ
【造形物表面】82D
温度(℃)
【ガラス転移】93
波長(nm)
405
引張強度(MPa)
58
密度(g/cm
3
)
1.10(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
150-250
係数
【破断伸び】0.17
熱変形温度(℃)
55
収縮率
0.065
曲げ強度(MPa)
84
硬度(ショア D)
82D
引張応力(MPa)
2920
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。