SK フレキシブルレジン『透明色』 500g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38272915 品番SK03F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

お客様のお声より開発されたSK本舗特製のフレキシブルレジンです。引っ張るなど変形させた後ゆっくりと元の形に戻ります。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めを推奨しております。
目安:プラスチック消しゴムよりやわらかいです。
DLP/LCD式3Dプリンター用です。
405nmに対応しています。

透明色 質量(g)500 波長(nm)405 引張強度(MPa)1.58(±10%) 密度(g/cm3)1.05〜1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])250〜450 係数【破断伸び】75.27(±10%) 熱変形温度(℃)60 引張応力(MPa)2.28(±10%)
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする