SK キャスタブルレジン 黄色 500g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38272940 品番SK01C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

宝飾原型やロストワックス鋳造(インベストメント鋳造)に最適化されたレジン材料で、灰や残渣のない高解像度プリント用のレジンです。
※『玄人専用』の『ノークレームノーリターン』商品となっておりますのでパラメータ参考値や埋没材等についての問い合わせには対応しておりません。
※メーカーのキャスタブルレジンは金、シルバーの鋳造は可能ですが、プラチナの鋳造は出来ません。

黄色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】60D 温度(℃)【ガラス転移】80 波長(nm)405 引張強度(MPa)40 密度(g/cm3)1.06(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])200-300 係数【破断伸び】0.08 熱変形温度(℃)50 収縮率0.058 曲げ強度(MPa)65 硬度(ショア D)60D 引張応力(MPa)2430
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする