SKファストライジングレジン(水洗い)500g/ グレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38272967 品番SK01FRW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高速印刷特化型レジンです。
積層0.1mmを1.5〜2秒で硬化可能なので試作品製作や形状の確認をするのに最適なレジンで、20cm程のモデルが約2時間で印刷することが可能です。
まるで水のようなシャバシャバ感で硬化が速い
水洗いレジン以上に水に近いシャバシャバ感で硬化が速いため、露光時間が短くて済み、印刷が非常に速くおこなえます。
ハイスピードプリンター&ACFフィルムを最大活用するには最新機種&ACFフィルムの印刷パフォーマンスを最大限利用する為にファストライジングレジンを使用してみませんか?
メーカー取り扱いの405μmLCDタイプの3Dプリンターにはどの機種でもご使用頂けます。

グレイ 質量(g)500
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする