SK 鬼タフXXXレジン 1000g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38273107 品番SK05ONIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鬼のように強いレジンを求めている貴方へ最強のレジンでました!!
圧倒的な衝撃強度と耐久性を誇る「SK鬼タフXXXレジン」は、最先端の技術で開発された高強度レジンです。鬼のように強靭なこのレジンは、過酷な環境下でもその性能を発揮します。
驚異の耐衝撃性。衝撃強度は業界最高水準を実現。ハンマーを作成して実際に釘を打てるレベルの衝撃強度。
硬いだけじゃない。曲げの弾性率が高いためグリッパーなどを作成しても折れません。

その他【最大力】177.7kgf(±10%) 寸法(mm)【最大力点の変形】9.44(±10%) 質量(g)1000 粘度範囲(mPa・s)3000-5000 伸び(%)【破断点】21.204(±10%)【降伏点】7.00(±10%) 引張強度(MPa)41.89(±10%) 曲げ弾性率(MPa)1104.04(±10%) 衝撃強さ(J/m)279.54(±10%) 引張弾性率(MPa)490.88(±10%) 曲げ強度(MPa)最大43.435(±10%) 硬度(ショア D)78-82
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする