SKフィラメントASA 1000g『無着色(白)』

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38273396 品番SKASA1000NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ABSに近くより耐候性に優れているフィラメントです。
ASAはABSと同程度の物性値を持ち、耐候性に優れているフィラメントです。
設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。

その他【メルトフローレート】3〜4g/10min 質量(kg)1 無着色(白) 長さ(m)170 温度(℃)【ノズル】240-260【ベッド】100 引張強度(MPa)45 曲げ強さ(MPa)65 密度(g/cm3)1.09(±0.01) 熱変形温度(℃)80 曲げ弾性率(MPa)2200 衝撃強さ(J/m)(IZOD,23℃):14 (ISO179) 直径(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする