曜日別特売
TS1TESD265C ポータブルSSD TRANSCEND(トランセンド) 38273527

ポータブルSSDTS1TESD265C

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量
1TB
注文コード
38273527
品番
TS1TESD265C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます

寸法(mm)
81.4×33.6×7.5
色
アイロングレー
容量
1TB
質量(g)
31
接続
USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
フラッシュ
3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1
読取速度(MB/s)
1050
書込速度(MB/s)
950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする