MP3プレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38273640 品番GH-KANAUB32-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー
USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー
直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生
内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属
録音可能なFMラジオ機能搭載
AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)
多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載

付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書 仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(〜2GB)/microSDHC(〜32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps) ホワイト 質量(g)約23 外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む 対応OSWindows11、10、8.1 周波数特性音声:20Hz〜20KHz バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(バッテリー)約4時間 メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ1型モノクロ液晶 保証期間1年間 受信周波数FMラジオ:76MHz〜108MHz 出力(mW)ヘッドホン:最大8.7 動作湿度(%)20〜80 画素数ディスプレイ:128×64 インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32 動作温度範囲(℃)0〜40 再生時間(時間)(バッテリー)約16.5 USB規格USB2.0(High Speed)
注意
※対応する再生可能なフォーマットであっても、再生できない場合があります。
※本製品で使用できるファイルおよび本製品は、個人での使用に制限されています。CDを不正にコピーしたり、コピーしたコンテンツを著作権の所有者に無断で他人のパソコンやインターネット上にアップロードしたり、メールで譲渡したりする行為は著作権法に違反します。また、個人使用であっても「違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽・映像を私的使用目的で複製する行為」(違法ダウンロード)は著作権法に違反します。
※記憶容量の計算方式の違いにより、製品に記載の記憶容量(1KBを1000byteとして計算)とパソコン上の容量(1KBを1024byteとして計算)には違いがあるため、また、記憶容量の一部はシステム領域と予備領域として使用されるため、製品に記載の記憶容量をすべて使用することはできません。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※「Kana」は株式会社グリーンハウスの登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする