EA521TV-300E ヤスリ エスコ 38274512

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA521TV-300E 注文コード38274512 品番EA521TV-300E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はエスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
ヤスリ部寸法(mm)300 目の粗さ中目 エスコ品番EA521TV-300E 形状半丸 幅(mm)30 厚さ(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする