ヨツギ
ヨツギの 装柱器材 架線・支持パーツ
ヨツギの 巻付グリップ
ラッシングロット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
38274751
品番
YS-803-11-12(L-750)
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
名称
特号
キャップ色
茶
内径(mm)
らせん:12
適合範囲(mm)
13〜18