ヨツギ
ヨツギの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
クロステープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38274857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
白
質量(g)
5300
長さ(m)
300
引張強度(kN)
1.47以上
直径(mm)
6