※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
超強力シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38274905
品番
EA638NC-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
ねじ径
M42
エスコ品番
EA638NC-13
寸法L(mm)
124
使用荷重(t)
17
寸法B(mm)
60
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
寸法D1(mm)
38