※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

シャックル(スイベル環付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38274914 品番 EA638CK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,370
販売価格(税別)
6,700
寸法A(mm)16.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)35 寸法D(mm)180 使用荷重(t)1 エスコ品番EA638CK-13 材質鍛造鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする