※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
シャックル(スイベル環付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38274932
品番
EA638CK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
117
使用荷重(t)
0.4
エスコ品番
EA638CK-11
材質
鍛造鋼