※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

シャックル(スイベル環付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38274957 品番 EA638CK-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,660
販売価格(税別)
30,600
寸法A(mm)32 寸法B(mm)66 寸法C(mm)67 寸法D(mm)350 使用荷重(t)5 エスコ品番EA638CK-18 材質鍛造鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする