※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
超強力シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38274966
品番
EA638NC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,740
販売価格(税別)
¥
33,400
バスケットに入れる
ねじ径
M55
エスコ品番
EA638NC-15
寸法L(mm)
171
使用荷重(t)
35
寸法B(mm)
83
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
寸法D1(mm)
51