スリムクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38275119 品番SY-120-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー

付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書 材質ABS樹脂、アルミニウム ピンク 質量(g)約780 消費電力(W)強:130 / 弱:60 外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm 出力電圧(V)電源:DC18 500mA 集塵容量(L)0.1 電源コード(m)全長1.5(DCアダプター) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強:15 / 弱:8 バッテリー容量(mAh)500 運転音強:80dB / 弱:72dB 入力電源(V)AC100 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする