付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)
色ゴールド
消費電力(W)200
外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm
出力電圧(V)電源:DC22 500mA
集塵容量(L)0.4
電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)
連続使用時間約18〜30分
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
真空度(kPa)強:18 弱:9
バッテリー容量(mAh)500
運転音65dB
入力電源(V)AC100 50/60Hz