宮原計量器
宮原計量器の 研究関連用品・実験用必需品
宮原計量器の 架台/スタンド/ホルダー類
宮原計量器の ピペット台
ピペットトレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275207
品番
zptr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。
材質
ポリプロピレン
サイズ(mm)
281×216×39
掛数
横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)
注意
※ピペットの向きが交差するような置き方はできません。