画像準備中

布製品用冷感消臭スプレー DEO DORAMA COOL デオドラマクール(350mL×6本)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350mL×6本) 注文コード38275250 品番DEO DRAMA COOL x6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。
アルコールフリー

用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート 成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン 使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。 容量(mL)350(1本あたり) 品名衣類・布製品用冷感・消臭剤 応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から約2年 効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
関連資料:(6.75MB)
注意
※革・毛皮・人工合皮などへの使用は避けてください。
※水に弱い繊維や水洗い不可の表示があるもの、防水などの特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねたりする可能性があるため、あらかじめ目立たない場所でためしてください。
※直射日光があたる場所や、温度差の激しい場所での保管は避けてください。
※狭い空間で使用するときは換気をして使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※子供、ペットの手の届かないところで保管し、誤飲のないように注意してください。
※人に向けてスプレーしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする