※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
金属用ヤスリ(平)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275641
品番
EA521PT-250C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
幅(mm)
25
ヤスリ部寸法(mm)
250
厚さ(mm)
6
目の粗さ
中目
形状
平
エスコ品番
EA521PT-250C
適合材
金属