※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
金属用ヤスリ(半丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275657
品番
EA521PT-250E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,875
販売価格(税別)
¥
6,250
バスケットに入れる
形状
半丸
目の粗さ
中目
幅(mm)
25
適合材
金属
エスコ品番
EA521PT-250E
厚さ(mm)
7
ヤスリ部寸法(mm)
250