※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1本吊り金具付スリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38275851
品番
EA981EB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,329
販売価格(税別)
¥
9,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981EB-1A
全長(m)
1
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
3.5
使用荷重(t)
(最大)1
フック口開き(mm)
33
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)
1
スリング幅(mm)
3.5
アイの長さ(mm)
250