エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 自動巻き取り式ホースリール
エアーホースリール(自動巻取)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38276366
品番
EA124BK-8.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
8.5
エスコ品番
EA124BK-8.5A
質量(kg)
4.2
取付金具(二次側)
ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)
G(PF)3/8”
材質(ホース)
ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×121×388
ホース外径(Φmm)
12